{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,04 mm | |
Beklengte | 90 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 10 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 LR44 | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415611 300 | |
EAN/GTIN | 4045197301444 | |
Nummer fabrikant | 415611 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale schuifmaat met meetpunten, Meetbereik: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
483 stuks direct leverbaar
€ 247,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
457 stuks direct leverbaar
279,00 €
€ 221,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
alle delen | gehard | gehard |
Binnenmeetbek-⌀ | 10 mm | 10 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Beklengte | 90 mm | 90 mm |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Meettechniek | Digitaal | digitaal |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |