{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 500 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,04 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 65 | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415320 500 | |
EAN/GTIN | 4059192002923 | |
Nummer fabrikant | 4112712 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale schuifmaat MarCal met meetpunten, Meetbereik: 500mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 1.045,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
473 stuks direct leverbaar
€ 384,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,0005 inch | 0,0005 inch |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | 20 mm |
Norm | Fabrieksnorm | ISO 13385 |
Beklengte | 150 mm | 150 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | Digitaal | digitaal |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |