{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,04 mm | |
Aansluiting | Draadloos MAHR i-wi-systeem | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 64 mm | |
Draadloze toepassing | Software van producent | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 11 mm | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Bedrijfsduur | ca. 3 jaar | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412738 300 | |
EAN/GTIN | 4059192002527 | |
Nummer fabrikant | 4103406 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitale schuifmaat IP67 i-wi 300 mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 403,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
€ 261,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 347,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
alle delen | gehard | gehard | gehard |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 | 1 |
Meetbereik | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Meetafwijking E MPE | ±0,04 | ±0,03 | ±0,03 |