{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 300 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Verdeling | 1/128 inch | |
Schaal verchroomd | ja | |
Meetafwijking E MPE | ±0,08 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,4 | |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
Geleiding | Verhoogde geleidebanen | |
Beklengte | 64 mm | |
Lengte kruispunten | 22 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | Etui | |
Gewicht | 355 g | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412101 300 | |
EAN/GTIN | 4946368110196 | |
Nummer fabrikant | 530-115 | |
Fabrikant | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |