{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 150 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Verdeling | 1/128 inch | |
Schaal verchroomd | ja | |
Meetafwijking E MPE | ±0,05 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,4 | |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
Geleiding | Verhoogde geleidebanen | |
Beklengte | 40 mm | |
Lengte kruispunten | 17 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | Etui | |
Gewicht | 143 g | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412101 150 | |
EAN/GTIN | 4946368110165 | |
Nummer fabrikant | 530-104 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Schuifmaten 150 mm
op aanvraag
Op voorraad
557 stuks direct leverbaar
€ 39,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.853 stuks direct leverbaar
€ 33,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10.493 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
415 stuks direct leverbaar
€ 62,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Beklengte | 40 | 40 | 40 | 40 |
Verdeling | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,4 | hoekig 3,7×1,3 | hoekig 3,7×1,3 | hoekig 3,7×1,3 |
Producttype | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat |