Trapladder met treden, enkelzijdig toegankelijk met wielen 9 treden

Artikelnummer: 41109
op aanvraag
Onbekend
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
Opstapje uitvoering Stufe
Oploopbaarheid einseitig
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41109
EAN/GTIN 4031405411098
Nummer fabrikant 041109

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden en groot platform
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Vier zelfborgende veerrollen (Ø 80 mm)
  • 'Safe-Cap'-loden verbinding
  • Starre aansluiting door metalen veren die aan beide zijden kunnen worden losgemaakt
  • Vanaf zeven niveaus: Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Praktische opbergbak met geïntegreerde haken en gereedschapshouders
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4100 mm
  • Hoogte: 2750 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Kolomhoogte van de steun: 58 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Platformhoogte: 2080 mm
  • Diameter van de rol: 80 mm
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Staplengte: 1630 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 9 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 800 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen