{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Schaal verchroomd | ja | |
Meetafwijking E MPE | ±0,05 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,4 | |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
Geleiding | Verhoogde geleidebanen | |
Beklengte | 40 mm | |
Lengte kruispunten | 17 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Meetvlak | HM-uitgeruste meetvlakken | |
Verpakking | Etui | |
Gewicht | 145 g | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 410300 150HM | |
EAN/GTIN | 4946368110400 | |
Nummer fabrikant | 530-320 | |
Fabrikant | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |