Schuifmaten, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 410300 150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 17,70 / st.
  • € 9,85 / st.
op aanvraag
Op voorraad
649 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,4
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,05 mm
Verdeling 1/20 mm
Schaal verchroomd ja
Meetafwijking E MPE ±0,05 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,4
Vastzetting Vastzetschroef aan bovenkant
Geleiding Verhoogde geleidebanen
Beklengte 40 mm
Lengte kruispunten 21 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking Etui
Gewicht 143 g
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 410300 150
EAN/GTIN 4946368530000
Nummer fabrikant 530-101

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd.
Fijne, contrastrijke afleesschaal.
Vastzetschroef aan bovenkant.
Zonder inchverdeling.
Meetvlakken fijngeslepen.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.