{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Verdeling | 1/128 inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,05 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | |
Vastzetting | Momentvergrendeling | |
Beklengte | 40 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 410255 150 | |
EAN/GTIN | 4059192001575 | |
Nummer fabrikant | 4100600 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schuifmaten met momentvergrendeling 150 mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 48,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar
€ 71,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
€ 73,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
alle delen | gehard | gehard | gehard |
Vastzetting | Momentvergrendeling | Vastzetschroef aan bovenkant | Momentvergrendeling |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Beklengte | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Producttype | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat |