Schuifmaat, parallaxvrij met ronde dieptemaat 150 mm

Artikelnummer: 410640 150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 9,45 / st.
  • € 17,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Schroefdraadtabel: Schuifmaattabel

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,05 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Verdeling 1/20 mm
Verdeling 1/128 inch
Schaal verchroomd ja
Meetafwijking E MPE ±0,05 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat ⌀ 1,6
Dieptemaat-⌀ 1,6 mm
Vastzetting Vastzetschroef aan bovenkant
Beklengte 40 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Schroefdraadtabel Schuifmaattabel
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 410640 150
EAN/GTIN 4045197304001

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd. Fijne, contrastrijke afleesschaal, meetvlakken fijn gelept. Vlakke nonius, voor parallaxvrije aflezing.
Met vastzetschroef aan bovenkant en ronde dieptemaat.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen