{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Verdeling | 1/128 inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,05 mm | |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
Beklengte | 64 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | Etui | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 410100 300 | |
EAN/GTIN | 4062406122157 | |
Nummer fabrikant | 410100 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schuifmaten, Meetbereik: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
422 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
416 stuks direct leverbaar
128,50 €
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,05 mm | 0,05 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Beklengte | 64 mm | 64 mm |
Verdeling | 1/20 mm | 1/20 mm |
Verpakking | Etui | Etui |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Meetafwijking E MPE | ±0,05 mm | ±0,08 mm |