{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 200 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Verdeling | 1/128 inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,05 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
Beklengte | 50 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | Etui | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 410100 200 | |
EAN/GTIN | 4045197598585 | |
Nummer fabrikant | 410100 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schuifmaten, Meetbereik: 200mm
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar
€ 81,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
688 stuks direct leverbaar
€ 59,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 81,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
alle delen | gehard | gehard | gehard |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | Vastzetschroef aan bovenkant | Vastzetschroef aan bovenkant |
Meetbereik | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Verdeling | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |
Meetafwijking E MPE | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm |