Alu-Box Maxi; 135 l; IM: 850x450x350 mm

Artikelnummer: 40863
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Aluminium kist

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40863
EAN/GTIN 4003866408634
Nummer fabrikant 40863
L-nummer L90010 1300

Omschrijving

Omschrijving:

Universele kist van aluminium.
Deksel met scharnieren van roestvrij staal en Neopreen dekselpakking rondom.
Deksel blijft vanzelf openstaan.
Diepgetrokken deksel zonder stapelhoeken.
Hoge stevigheid dankzij deksel-, rand- en bodemframe van massief gelaste aluminiumprofielen.
Profielstootranden volledig gelast.
Hoekribben voor extra vormstevigheid.
Spansluitingen met cylinderslot.
Hoog belastbare veergreep aan de voorzijden.
Koffergreep aan de voorzijde bij 40860 en 40861.

Kenmerk:

Binnenhoogte 350 mm
Binnenlengte 850 mm
Binnenmaten: l x b x h 850 mm × 450 mm × 350 mm
Buitenbreedte 500 mm
Buitenhoogte 370 mm
Buitenlengte 900 mm
Gewicht 6.9 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 135 l

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen