Set alu scheidingsw.; afm. 446x345 mm

Artikelnummer: 40866
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40866
EAN/GTIN 4003866408665
Nummer fabrikant 40866
L-nummer L90010 1459

Omschrijving

Omschrijving:

Het kunststof raster is zelfklevend.
Zonder gebruik van gereedschap is positiewijziging van de aluminium scheidingwand mogelijk.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Afmetingen 446 mm × 345 mm
Breedte 446 mm
Gewicht 0.8 kg
Passend voor 40567, 40863

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen