Alu kist K470; 414 l,IM:1150x750x480 mm

Artikelnummer: 40580
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Aluminium kist

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 40580
    EAN/GTIN 4003866405800
    Nummer fabrikant 40580
    L-nummer L90010 1315

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deksel met pianoscharnier van roestvrij staal, twee spanbanden en schuimafdichting rondom het gehele deksel.
    Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
    Hoge stevigheid dankzij drie volledig gelaste frames.
    UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
    ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
    Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteviging voor extra stevige vorm.
    Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
    25 standaard afmetingen, klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.
    Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
    Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.

    Kenmerk:

    Bijpassende schuimbekleding 43884
    Binnenhoogte 480 mm
    Binnenlengte 1150 mm
    Binnenmaten: l x b x h 1.150 mm × 750 mm × 480 mm
    Buitenbreedte 800 mm
    Buitenhoogte 510 mm
    Buitenlengte 1200 mm
    Gewicht 20 kg
    Materiaal Aluminium
    Volumen 414 l
    max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 183 kg

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen