• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Onderzetwagen W154, ca. 1200x800 mm

Artikelnummer: 45097
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Palletwielonderstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 45097
EAN/GTIN 4003866450978
Nummer fabrikant 45097
L-nummer L90010 1375
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Gelaste aluminium profielconstructie.
Wielen (2 bok- en 2 zwenkwielen met rem)van polyamide, wit.
Draagvermogen 45096 tot 300 kg, 45097 tot 600 kg.
Bedoeld voor de modelseries K470 en Eurobox.

Kenmerk:

Belasting 600 kg
Buitenbreedte 800 mm
Buitenlengte 1200 mm
Gewicht 16 kg
Passend voor buitenmaat 1.200mm × 800mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen