Alu bak K270; 77 l; IM:720x540x200 mm

Artikelnummer: 40553
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aluminium kist

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40553
EAN/GTIN 4003866405534
Nummer fabrikant 40553
L-nummer L90010 1453

Omschrijving

Omschrijving:

Universele transportbak uit aluminium.
Rand- en bodemprofielframe gemaakt van massieve profielen.
Profielstootranden volledig gelast.
Ergonomische schaalvormige handgrepen aan de korte zijden.
Geschikt voor rollenbanen en transportbanden.
Naar keuze codeerstrips voor aansturing naar de bestemming.
Aangepast op palletmaten conform DIN 15 141.

Kenmerk:

Binnenhoogte 200 mm
Binnenlengte 720 mm
Binnenmaten: l x b x h 720 mm × 540 mm × 200 mm
Buitenbreedte 580 mm
Buitenhoogte 225 mm
Buitenlengte 760 mm
Gewicht 4.2 kg
Volumen 77 l

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen