Onderzetwagen W152; voor AM 800x600

Artikelnummer: 40680
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Palletwielonderstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 40680
    EAN/GTIN 4003866406807
    Nummer fabrikant 40680
    L-nummer L90010 1380

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Aluminium verrijdbaar onderstel, hoge uitvoering.
    Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken, ∅ 125 mm, 40 mm breed, lichtlopend streeploos rubber met kogellagers en afdekkappen.
    Voor het transport van de kisten K 470 / Eurobox en de transportbakken K 270

    Kenmerk:

    Belasting tot max. 150 kg
    Buitenbreedte 600 mm
    Buitenlengte 800 mm
    Passend voor buitenmaat ca.800mm × ca.600mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen