Alu bak K270;117 l; IM:720x540x300 mm

Artikelnummer: 40552
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Aluminium kist

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 40552
    EAN/GTIN 4003866405527
    Nummer fabrikant 40552
    L-nummer L90010 1372

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Universele transportbak uit aluminium.
    Rand- en bodemprofielframe gemaakt van massieve profielen.
    Profielstootranden volledig gelast.
    Ergonomische schaalvormige handgrepen aan de korte zijden.
    Geschikt voor rollenbanen en transportbanden.
    Naar keuze codeerstrips voor aansturing naar de bestemming.
    Aangepast op palletmaten conform DIN 15 141.

    Kenmerk:

    Binnenhoogte 300 mm
    Binnenlengte 720 mm
    Binnenmaten: l x b x h 720 mm × 540 mm × 300 mm
    Buitenbreedte 580 mm
    Buitenhoogte 325 mm
    Buitenlengte 760 mm
    Gewicht 4.6 kg
    Volumen 117 l

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen