Doorslijpschijf EHT 230x2,0x22,23 mm recht prestatielijn SG STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220957592
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220957592
    EAN/GTIN 4007220957592
    Nummer fabrikant 61328400

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Doorslijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen en zeer hoge standtijd. Vakkrachten uit de hele wereld vertrouwen blauw en kiezen de dunne doorslijpschijven van PFERD. Het PFERD-programma biedt dunne doorslijpschijven in vele verschillende uitvoeringen en daarmee voor iedere toepassing de geschikte gereedschapsoplossing – ergonomisch geoptimaliseerd, efficiënt en op het hoogste veiligheidsniveau. De dunne doorslijpschijven van PFERD worden gekenmerkt door hun bijzondere bindingsreceptuur. Het intensieve research- en ontwikkelingswerk en de gerichte omzetting in de hoogmoderne productie-eenheden garanderen de hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaards van PFERD.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 6600 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 2 mm
    • Opnamesysteem: Asgat
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 230 mm

    Voordeel:

    • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
    • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
    • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen