Opspanflenzenset SFS 76 5/8 voor meer zijdelingse stabiliteit bij dunne doorslijpschijven 180/230 mm

Artikelnummer: 4007220895856
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220895856
    EAN/GTIN 4007220895856
    Nummer fabrikant 33500761
    L-nummer L51080 191

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Opspanflenzenset voor de verhoging van de zijdelingse stabiliteit en precieze geleiding, speciaal bij het gebruik van 1,6 tot 2,0 mm dikke doorslijpschijven in de diameter 180 en 230 mm. De set kan met iedere gangbare haakse slijpmachine met 5/8″-11 aandrijfas worden gebruikt.

    Kenmerk:

    • PFERD type: SFS 76 5/8″-11
    • Geschikt voor: 5/8-11 inch
    • ø buiten metrisch: 76 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen