POS ronde borstel breed ongetordeerd RBU Ø 100x20xvariabel asgat staaldraad-Ø 0,30 slijpbok

Artikelnummer: 4007220956236
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220956236
EAN/GTIN 4007220956236
Nummer fabrikant 43701105
L-nummer L51510 677

Omschrijving

Omschrijving:

Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C. Ontwikkeld voor universeel gebruik in werkplaatsen.

Kenmerk:

  • Verpakkingen: POS-verpakking
  • RPM, max.: 8000 RPM
  • RPM, opt., van: 4000 RPM
  • RPM, opt., tot: 6000 RPM
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat in de set opgenomen: 12–25,4
  • Ø asgat, max.: 30 mm
  • Ø asgat: 14 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.3 mm
  • ø buiten metrisch: 100 mm
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Korrelgrofte: niet gespecificeerd
  • Lengte, beleg: 25 mm

Voordeel:

  • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Duroplasten; Elastomeren; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

Levering:

  • Deze ronde borstel wordt met een variabel asgat geleverd.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen