Toebehoren gereedschapshouder BO voor ronde borstels ongetordeerd met asgat 12 en 14 op 8 mm stift

Artikelnummer: 4007220107843
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Ronde borstelhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220107843
    EAN/GTIN 4007220107843
    Nummer fabrikant 43595061
    L-nummer L51510 473

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze gereedschapshouder maakt het gebruik van ronde borstels met asgat op machines met spantang mogelijk, bijvoorbeeld rechte elektrische slijpmachines en buigzame-asmachines.

    Kenmerk:

    • PFERD type: BO 8/12-14 100-125
    • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 12, 14
    • Geschikt voor Ø metrisch: 100, 115, 125 mm
    • Geschikt voor: Ronde borstels RBU
    • Opnamesysteem: Stift
    • Ø schacht metrisch: 8 mm

    Voordeel:

    • Veilige bevestiging van de borstel dankzij de hoge nauwkeurigheid van de passing.

    Tip:

    • Gereedschapshouders mogen alleen voor borstel-ø tot max. 200 mm gebruikt worden.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen