Omschrijving:
Borstels met het belegmateriaal nylon zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van materialen, die anders “bekrast” of beschadigd zouden worden, bijv. zachte kunststoffen. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C. Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik.
Kenmerk:
- RPM, max.: 8000 RPM
- RPM, opt., van: 3200 RPM
- RPM, opt., tot: 5200 RPM
- Breedte metrisch: 12 mm
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 12 mm
- Ø belegmateriaal: 0.4 mm
- ø buiten metrisch: 100 mm
- Belegmateriaal: Nylon
- Korrelgrofte: niet gespecificeerd
- Lengte, beleg: 22 mm
Voordeel:
- dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
- Naadloze verpakking op brede rollen is mogelijk dankzij het speciale ontwerp. Dit maakt een gelijkmatige oppervlakteruwheid mogelijk.
- Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Duroplasten
- Overige non-ferrometalen
- Thermoplasten
- Bewerkbare materialen: Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Thermoplasten