POLINOX vliesslijpster PNST Ø 38 mm schroefdraad 8-32 UNC A80 voor fijnslijpen & finish

Artikelnummer: 4007220899229
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220899229
    EAN/GTIN 4007220899229
    Nummer fabrikant 44698384
    L-nummer L51100 689

    Omschrijving

    Omschrijving:

    POLINOX-slijpsterren bestaan uit polyamide vlies, waarin de slijpkorrel ingebonden is. Het slijpvlies is stervormig in lagen tegen elkaar gelegd en in het centrum met elkaar verbonden. Uitstekend geschikt voor het gebruik op smalle plaatsen zoals boringen en uitkameringen en moeilijk toegankelijke plaatsen. POLINOX-slijpsterren zijn geschikt voor het reinigen, ontbramen en fijn slijpen van binnenvlakken en contouren.

    Kenmerk:

    • Aantal, lagen: 3 Stück
    • RPM, max.: 12600 RPM
    • RPM, opt.: 7500 RPM
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 38 mm
    • Korrelgrofte: 80

    Voordeel:

    • Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
    • Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
    • De steunring voorkomt dat de draden zijwaarts kunnen ontsnappen.
    • Spreiding en flexibiliteit van de borstelbekleding kunnen worden aangepast met behulp van een steunring.
    • Zodra het trimmen van de steunring is voltooid, kan deze worden verwijderd voor verder gebruik zonder het poetsgedrag te veranderen.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Koper
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

    Levering:

    • Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 32 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen