Gereedschapshouders voor POLINOX-slijpsterren PNST stift-Ø 6 mm stiftlengte 75 mm

Artikelnummer: 4007220440988
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220440988
EAN/GTIN 4007220440988
Nummer fabrikant 42700675
L-nummer L51100 292

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Gereedschapshouders voor POLINOX-slijpsterren.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO PNST 6-75
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Ø schroefdraad: 8–32 UNC
  • Lengte, inspan: 30 mm
  • Lengte, stift: 75 mm

Voordeel:

  • Dunne snijwonden met weinig bramen.
  • Comfortabel en veilig.
  • Snel snijden.
  • Uitstekende levensduur op dunne platen en profielen dankzij slijtvast bindsysteem.
  • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen