POLINOX gewikkeld vlieswiel PNK Ø 200x50 mm asgat-Ø 76,2 mm hard SIC fijn voor finishen

Artikelnummer: 4007220842034
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpwals weefsel ingekeept

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220842034
EAN/GTIN 4007220842034
Nummer fabrikant 47802656

Omschrijving

Uitvoering:

  • H (hard)

Omschrijving:

POLINOX-compactslijpwielen PNK verkrijgen matte oppervlakken. POLINOX-compactslijpwielen PNK bestaan uit spiraalvormig om een kern gewikkeld en opgeschuimd slijpvlies. Het schuim steunt het vlies en beïnvloedt de standtijd en het slijpgedrag. Door deze speciale binding ontstaan vlieswielen met een zeer goede oppervlaktefinish, hoog verspaningsrendement en hoge standtijd. Deze eigenschappen tonen zich het beste bij het ontbramen, egaliseren, fijn bewerken en polijsten van zachte metalen, gelegeerde en hooggeleerde stalen alsmede titaanlegeringen. De wielen kunnen op stationaire machines en slijpbokken maar ook met draagbare machines zoals rechte slijpmachines gebruikt worden. Door het africhten kunnen de wielen bovendien aan de geometrie van een speciaal werkstuk worden aangepast.;De wielen kunnen op stationaire machines en slijpbokken maar ook met draagbare machines zoals rechte slijpmachines gebruikt worden. Door het africhten kunnen de wielen bovendien aan de geometrie van een speciaal werkstuk worden aangepast. Harde uitvoering met zeer hoog verspaningsrendement, goede kantvastheid en hoge standtijd voor gemiddelde tot zware ontbraam- en polijstwerkzaamheden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 3850 RPM
  • RPM, opt.: 1900 RPM
  • Uitvoering: H (hard)
  • Breedte metrisch: 50 mm
  • Ø asgat: 76.2 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 200 mm
  • Korrelgrofte: fijn

Voordeel:

  • De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare en bijzonder smalle plaatsen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Bij de bewerking van slecht warmtegeleidende materialen, bijv. titaan en edelstaal, de snijsnelheid duidelijk reduceren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • De gewikkelde opbouw van het gereedschap vereist, dat de aangegeven looprichting beslist moet worden aangehouden. Indien de looprichting niet in acht wordt genomen, leidt dit tot verwoesting van het gereedschap wat de kans op een ongeval verhoogt.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen