Opspanflens voor POLINOX-vlieswielen PNK met asgat Ø 76,2 mm reducering naar asgat-Ø 16,1 mm

Artikelnummer: 4007220880623
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
Producttype Spanflens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220880623
EAN/GTIN 4007220880623
Nummer fabrikant 47601200
L-nummer L51050 2149

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het opspannen van POLINOX-compactslijpwielen PNK in ø 200 mm op stationaire machines zoals dubbelslijpmachines (slijpbokken).

Kenmerk:

  • PFERD type: RF PNK 200 Bo. 16,1
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 76,2
  • Ø asgat: 16.1 mm

Voordeel:

  • Nauwkeurige passing.
  • Boorgaten kunnen naar behoefte worden uitgevouwen.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.