COMBIDISC geperste vliesschijf CDR PNER Ø 75 mm middelhard A, fijn voor finish

Artikelnummer: 4007220832745
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220832745
EAN/GTIN 4007220832745
Nummer fabrikant 42779112

Omschrijving

Uitvoering:

  • MH (middelhard)

Omschrijving:

Voor het verkrijgen van een zeer fijn, homogeen slijpbeeld, dat afhankelijk van de eis voldoet als voorbereiding op het hoogglanspolijsten. Bijzonder geschikt voor het bewerken van kleinere en middelgrote vlakken op onderdelen uit edelstaal (INOX). Het opspansysteem CDR beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met buitendraad (kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock systeem B, Roll-On.

Kenmerk:

  • Opspansysteem: Systeem CDR
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • RPM, opt.: 6400 RPM
  • Uitvoering: MH (middelhard)
  • Breedte metrisch: 6 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 75 mm
  • Korrelgrofte: F (fijn)

Voordeel:

  • De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare en bijzonder smalle plaatsen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-vliesschijven met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • COMBIDISC-slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.
  • De vliesschijven worden geleverd in de dikte 6 mm.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.