COMBIDISC steunschijf hard voor CDR-systeem Ø 75 mm SBHR met stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220776377
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220776377
EAN/GTIN 4007220776377
Nummer fabrikant 42721761
L-nummer L51050 78

Omschrijving

Uitvoering:

  • H (hard)

Omschrijving:

Geschikte houder voor COMBIDISC-slijpgereedschappen.

Kenmerk:

  • PFERD type: SBHR
  • Opspansysteem: Systeem CDR
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • Uitvoering: H (hard)
  • Breedte metrisch: 0 mm
  • ø buiten metrisch: 75 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 40

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen