Doorslijpschijf metaalcirkelzaag T 400x3,8x25,4 mm univ. lijn PSF CHOP STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220832271
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220832271
    EAN/GTIN 4007220832271
    Nummer fabrikant 66324095
    L-nummer L51070 414

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het PFERD-programma biedt doorslijpschijven voor metaalafkortzagen (CHOPSAW) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Doorslijpschijven voor metaalafkortzagen worden gebruikt voor het doorslijpen van volmateriaal, profielen en buizen. Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. Zeer snedig gereedschap in hardheid K met een inwendige bewapening. Voor het agressief en braamarm doorslijpen.

    Kenmerk:

    • Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
    • RPM, max.: 3800 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 3.8 mm
    • Ø asgat: 25.4 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 400 mm

    Voordeel:

    • De zelfslijpende keramische korrel in combinatie met de speciale maalende actieve VRIESLAAG zorgt voor een ultrakoele maling en minimaliseert de warmtetoevoer bij slecht warmtegeleidende materialen zoals roestvrij staal (INOX).
    • De gebruikelijke vonken worden tot een minimum beperkt. Beschadiging van roestvrijstalen werkstukken door rondvliegende vonken is dus bijna onmogelijk.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Staal

    Tip:

    • Alleen op stationaire machines tot 3 kW vermogen gebruiken.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen