Reduceerring voor doorslijpschijfasgat 25,4 naar 22,2 mm (breedte 3,0 mm) met aanslagband

Artikelnummer: 4007220956212
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Verloopring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220956212
EAN/GTIN 4007220956212
Nummer fabrikant 69900174
L-nummer L51070 433

Omschrijving

Omschrijving:

Door de reduceerringen kunnen de standaardasgaten veilig aangepast worden naar een kleinere boringsmaat.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 3 mm
  • Ø binnen metrisch: 22.23 mm
  • ø buiten metrisch: 25.4 mm

Voordeel:

  • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Tip:

  • Let erop dat de flenzen op de machine achterwaarts gedraaid zijn, om de gereedschappen veilig op te spannen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen