Ronde borstel ongetordeerd RBU Ø 250x15x50,8 mm asgat SiC-filamentdraad-Ø 0,55 mm korrel 120 stationair

Artikelnummer: 4007220807279
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
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220807279
    EAN/GTIN 4007220807279
    Nummer fabrikant 43506514
    L-nummer L51510 880

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C. Door de grotere beleglengte en hogere flexibiliteit optimaal geschikt voor de bewerking van aluminium. Geschikt voor het gebruik op stationaire machines, bewerkingscentra en robots.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 3600 RPM
    • RPM, opt., van: 1400 RPM
    • RPM, opt., tot: 2300 RPM
    • Breedte metrisch: 15 mm
    • Opnamesysteem: Asgat
    • Ø asgat: 50.8 mm
    • Ø belegmateriaal: 0.55 mm
    • ø buiten metrisch: 250 mm
    • Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
    • Korrelgrofte: 120
    • Lengte, beleg: 55 mm

    Voordeel:

    • Lange standtijd.
    • Zeer goede oppervlaktekwaliteit.
    • Krachten en voorzichtig terug.
    • Aangenaam dossiergevoel voor mens en dier.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Brons
      • Gietijzer
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Duroplasten
      • Overige non-ferrometalen
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal, gietstaal
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Hout
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen