Toebehoren adapterpaar voor ronde borstels getordeerd en ontbraamborstels met asgat 50,8 naar 32-40

Artikelnummer: 4007220900406
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
Artikelnummer 4007220900406
EAN/GTIN 4007220900406
Nummer fabrikant 43690037
L-nummer L51510 749

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt verschillende adapters voor ronde borstels met asgat. Geschikt voor getordeerde ronde borstels met diameter 200–250 mm en voor ongetordeerde ronde borstels in de uitvoering ontbraamborstels.

Kenmerk:

  • Vorm: niet gespecificeerd
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 50,8 mm
  • Geschikt voor: RBG, ronde borstels getordeerd, ø 200–250 mm, RBU, uitvoering ontbraamborstels ø 200–250 mm
  • Ø asgat in de set opgenomen: 32/35/40

Voordeel:

  • Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
  • Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
  • De steunring voorkomt dat de draden zijwaarts kunnen ontsnappen.
  • Spreiding en flexibiliteit van de borstelbekleding kunnen worden aangepast met behulp van een steunring.
  • Zodra het trimmen van de steunring is voltooid, kan deze worden verwijderd voor verder gebruik zonder het poetsgedrag te veranderen.

Levering:

  • Een set bevat 3 adapterparen.

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.