Diamant-doorslijpschijf D1A1R 178x2,0x22,23 mm D427 (grof) doorlopend beleg voor GFK/CFK

Artikelnummer: 4007220806050
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220806050
EAN/GTIN 4007220806050
Nummer fabrikant 68417838

Omschrijving

Omschrijving:

Galvanisch gebonden diamant-doorslijpschijven worden zowel bij nat als droog slijpen gebruikt. Galvanisch belegde diamant-doorslijpschijven worden gebruikt voor het doorslijpen van harde materialen zoals hardmetaal of keramiek en vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK). Zij zijn op basis van de grote spaanruimtes bijzonder snijvriendelijk.

Kenmerk:

  • Beschermsegment per zijde: geen
  • Vorm: D
  • Breedte metrisch: 2 mm
  • Hoofdbladdikte: 1 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • ø buiten metrisch: 178 mm
  • Korrelgrofte: D 427

Voordeel:

  • Speciaal ontworpen voor metallografische monstername door agressieve slijpmiddel.
  • Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
  • Zeer hoge stabiliteit door versterkende buitenste stof.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: De korrelgrofte D 427 is geschikt voor het doorslijpen van voorgesinterd keramiek, en het kantrechten en afsnijden van vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK).
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen; Kantrechten
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen; Kantrechten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Technisch keramiek
    • Bewerkbare materialen: Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Technisch keramiek

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen