Doorslijpschijf EHT 230x2,0x22,23 mm recht universele lijn PSF STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220702239
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220702239
    EAN/GTIN 4007220702239
    Nummer fabrikant 69901410
    L-nummer L51080 219

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. Doorslijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd. Vakkrachten uit de hele wereld vertrouwen blauw en kiezen de dunne doorslijpschijven van PFERD. Het PFERD-programma biedt dunne doorslijpschijven in vele verschillende uitvoeringen en daarmee voor iedere toepassing de geschikte gereedschapsoplossing – ergonomisch geoptimaliseerd, efficiënt en op het hoogste veiligheidsniveau. De dunne doorslijpschijven van PFERD worden gekenmerkt door hun bijzondere bindingsreceptuur. Het intensieve research- en ontwikkelingswerk en de gerichte omzetting in de hoogmoderne productie-eenheden garanderen de hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaards van PFERD.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 6600 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 2 mm
    • Opnamesysteem: Asgat
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 230 mm

    Voordeel:

    • Dunne snijwonden met weinig bramen.
    • Comfortabel en veilig.
    • Snel snijden.
    • Ideaal voor snoerloze haakse slijpmachines.
    • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen