Binnenborstel IBU Ø 22x100 mm schroefdraad 3/8″ BSW staaldraad-Ø 0,20

Artikelnummer: 4007220660669
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Buizenrager

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220660669
    EAN/GTIN 4007220660669
    Nummer fabrikant 43679081
    L-nummer L51510 71

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C. Naast de schroefdraad beschikt deze binnenborstel over een stiftaanzet van 10 mm.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 1000 RPM
    • Breedte metrisch: 100 mm
    • Opnamesysteem: Schroefdraad
    • Ø belegmateriaal: 0.2 mm
    • ø buiten metrisch: 22 mm
    • Ø schacht metrisch: 10 mm
    • Ø schroefdraad: 3/8 BSW
    • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
    • Lengte, totaal: 170 mm

    Voordeel:

    • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Best mogelijke bewerking van kleine inwendige diameters door de gereedschapsafmeting.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruiken in rechtsloop.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Gietijzer
      • Gietstaal
      • Duroplasten
      • Staal, gietstaal
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Hout
      • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Duroplasten; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

    Levering:

    • BSW = British Standard Whitworth

    Tip:

    • Voor het veilige gebruik de borstel voor aanvang van de werkzaamheden in het werkstuk invoeren.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen