Toebehoren draadsteel met oog IBUS voor binnenborstels met schroefdraad 3/8″ 300 mm lang

Artikelnummer: 4007220726914
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
    Producttype Buizenrager

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220726914
    EAN/GTIN 4007220726914
    Nummer fabrikant 43690214
    L-nummer L51510 737

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Geschikt voor werkzaamheden met binnenborstels met schroefdraad.

    Kenmerk:

    • PFERD type: IBUS 3/8 BSW 300
    • Opnamesysteem: Schroefdraad
    • Buiten-ø schroefmof: 12 mm
    • Ø schroefdraad: 3/8 BSW
    • Lengte, totaal: 300 mm

    Voordeel:

    • Zorgt voor fijne oppervlakken.
    • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

    Levering:

    • BSW = British Standard Whitworth
    • Let a.u.b. op de buitendiameter van de schroefmof: 3/8 = 12 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen