Doorslijpschijf T 400x4,0x25,4 mm prestatielijn SG CHOP HD STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220638682
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220638682
    EAN/GTIN 4007220638682
    Nummer fabrikant 66324080
    L-nummer L51070 342

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het PFERD-programma biedt doorslijpschijven voor metaalafkortzagen (CHOPSAW) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Doorslijpschijven voor metaalafkortzagen worden gebruikt voor het doorslijpen van volmateriaal, profielen en buizen. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Gereedschap in de hardheid L met twee bewapeningen aan de buitenzijden. Voor doorslijpopgaven, die een hoge stabiliteit vereisen.

    Kenmerk:

    • Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
    • RPM, max.: 3800 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 4 mm
    • Ø asgat: 25.4 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 400 mm

    Voordeel:

    • Zeer snelle voortgang van het werk en maximale kosteneffectiviteit dankzij zeer goede slijpprestaties.
    • Minder gereedschapswissel dankzij de uitstekende standtijd.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Staal

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen