Doorslijpschijf metaalcirkelzaag T 300x2,8x25,4 mm prestatiel. SG CHOP STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220629123
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220629123
    EAN/GTIN 4007220629123
    Nummer fabrikant 66323070
    L-nummer L51160 34

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het PFERD-programma biedt doorslijpschijven voor metaalafkortzagen (CHOPSAW) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Doorslijpschijven voor metaalafkortzagen worden gebruikt voor het doorslijpen van volmateriaal, profielen en buizen. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Zeer snedig gereedschap in hardheid K met een inwendige bewapening. Voor het agressief en braamarm doorslijpen.

    Kenmerk:

    • Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
    • RPM, max.: 5100 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 2.8 mm
    • Ø asgat: 25.4 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 300 mm

    Voordeel:

    • Zeer hoge maling en agressiviteit vanaf het begin.
    • Hoge verwijdersnelheid in combinatie met een lange standtijd.
    • Geleverd in praktische en milieuvriendelijke industriële verpakking.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Staal

    Tip:

    • Alleen op stationaire machines tot 3 kW vermogen gebruiken.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen