Uitvoering:
Omschrijving:
Universeel geschikt voor de oppervlaktebewerking van kleine en middelgrote vlakken van metalen, bijv. het verwijderen van voorslijpsporen en oxidatie en voor lichte ontbraamwerkzaamheden. Verkrijgen gematteerde en zijdematte oppervlakken. POLIVLIES-korrelgrofte 240 F = fijn (blauw) Het opspansysteem CDR beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met buitendraad (kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock systeem B, Roll-On.
Kenmerk:
- Opspansysteem: Systeem CDR
- RPM, opt., van: 3800 RPM
- RPM, opt., tot: 5000 RPM
- Uitvoering: fijn, blauw
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 75 mm
- Korrelgrofte: 240 F
Voordeel:
- dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
- De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
- Naadloze verpakking op brede rollen is mogelijk dankzij het speciale ontwerp. Dit maakt een gelijkmatige oppervlakteruwheid mogelijk.
- Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
- Zeer goede corrosiebestendigheid.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-vliesschijven met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen. Bij het slijpen brengt de toevoeging van olie of water een nog fijnere oppervlakte, koeler slijpen en hogere standtijd.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen
Levering:
- COMBIDISC-slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.