Omschrijving:
Het PFERD-programma biedt doorslijpschijven voor metaalafkortzagen (CHOPSAW) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Doorslijpschijven voor metaalafkortzagen worden gebruikt voor het doorslijpen van volmateriaal, profielen en buizen. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Snedig gereedschap in hardheid L met twee bewapeningen aan de buitenzijden. Voor doorslijpopgaven, die een hoge stabiliteit vereisen. Snedig gereedschap in hardheid L met twee bewapeningen aan de buitenzijden. Voor doorslijpopgaven, die een hoge stabiliteit vereisen.
Kenmerk:
- Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
- RPM, max.: 3800 RPM
- Vorm: EHT / 41 / T1
- Breedte metrisch: 4 mm
- Ø asgat: 25.4 mm
- Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
- ø buiten metrisch: 400 mm
Voordeel:
- Extreem robuust ontwerp.
- Veelzijdig.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Gietijzer
- Kunststoffen
- Non-ferrometaal zacht
- Staal
- Steen
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietijzer; Kunststoffen; Non-ferrometaal zacht; Staal; Steen