Doorslijpschijf T 350x3,4x25,4 mm prestatielijn SG CHOP HD CAST+STONE gietijzer/steen/non-ferrometalen

Artikelnummer: 4007220540275
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220540275
EAN/GTIN 4007220540275
Nummer fabrikant 66623583

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-programma biedt doorslijpschijven voor metaalafkortzagen (CHOPSAW) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Doorslijpschijven voor metaalafkortzagen worden gebruikt voor het doorslijpen van volmateriaal, profielen en buizen. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Snedig gereedschap in hardheid L met twee bewapeningen aan de buitenzijden. Voor doorslijpopgaven, die een hoge stabiliteit vereisen. Snedig gereedschap in hardheid L met twee bewapeningen aan de buitenzijden. Voor doorslijpopgaven, die een hoge stabiliteit vereisen.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
  • RPM, max.: 4400 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 3.4 mm
  • Ø asgat: 25.4 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 350 mm

Voordeel:

  • Voorbewerken en slijpen met hetzelfde gereedschap.
  • Veelzijdig.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Gietijzer
    • Kunststoffen
    • Non-ferrometaal zacht
    • Staal
    • Steen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietijzer; Kunststoffen; Non-ferrometaal zacht; Staal; Steen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen