POLINOX vliesschijven Ø 150 mm asgat-Ø 13 mm A100 voor fijnslijpen & finish

Artikelnummer: 4007220505847
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220505847
EAN/GTIN 4007220505847
Nummer fabrikant 44693151
L-nummer L51100 42

Omschrijving

Omschrijving:

POLINOX-schijven zijn geschikt voor het flexibel bewerken van gecompliceerde gereedschapscontouren en worden gebruikt bij het omtrekslijpen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 4100 RPM
  • RPM, opt., van: 1300 RPM
  • RPM, opt., tot: 3100 RPM
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • Ø asgat: 13 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 150 mm
  • Korrelgrofte: 100

Voordeel:

  • Optimale aanpassing van de contouren dankzij de hoge flexibiliteit en een zeer lange levensduur.
  • Bereik moeilijk bereikbare plaatsen zoals diepe sleuven of uitsparingen.
  • Geen verstopping van het gereedschap door de open structuur en de hoge flexibiliteit van het non-woven materiaal.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor het vergroten van de inzetbreedte max. drie schijven achter elkaar opspannen. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–25 m/s gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Levering:

  • Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen