Gereedschapshouders voor POLINOX-schijven PVR met asgat-Ø 13 mm opspanbereik 1-25 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220505878
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 4007220505878
    EAN/GTIN 4007220505878
    Nummer fabrikant 23600506
    L-nummer L51050 209

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • niet gespecificeerd

    Omschrijving:

    Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Gereedschapshouder voor POLINOX-schijven.

    Kenmerk:

    • PFERD type: PVR 6/13 1-25
    • Opspanbereik van: 1 mm
    • Opspanbereik tot: 25 mm
    • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 13
    • Uitvoering: niet gespecificeerd
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
    • Lengte, stift: 35 mm

    Voordeel:

    • Snelle voortgang van het werk en hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge schuurefficiëntie.
    • Goede standtijd.
    • Ook geschikt voor energiezuinige haakse slijper. Zachte slijpeigenschappen, zeer eenvoudig te bewerken, zelfs bij lage contactdruk.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen