COMBIDISC korund slijpblad CD Ø 50 mm A60 COOL voor edelstaal

Artikelnummer: 4007220266427
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220266427
    EAN/GTIN 4007220266427
    Nummer fabrikant 42752506
    L-nummer L51050 1206

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Geschikt voor het universele gebruik van grof- tot fijnslijpen op moeilijk verspaanbare materialen, bijv. edelstaal (INOX). Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. Het opspansysteem CD beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On.

    Kenmerk:

    • Opspansysteem: Systeem CD
    • RPM, opt., van: 8000 RPM
    • RPM, opt., tot: 13000 RPM
    • Slijpmiddel: Korund A-COOL
    • ø buiten metrisch: 50 mm
    • Korrelgrofte: 60

    Voordeel:

    • Kan met of zonder rimpelhouder worden gebruikt.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Koper
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

    Levering:

    • Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen