COMBIDISC steunschijf hard voor CD-systeem Ø 50 mm SBH met stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220266816
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220266816
EAN/GTIN 4007220266816
Nummer fabrikant 42721501
L-nummer L51100 178
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • H (hard)

Omschrijving:

Geschikte houder voor COMBIDISC-slijpgereedschappen.

Kenmerk:

  • PFERD type: SBH
  • Opspansysteem: Systeem CD
  • RPM, max.: 19000 RPM
  • Uitvoering: H (hard)
  • Breedte metrisch: 0 mm
  • ø buiten metrisch: 50 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 40

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen