Omschrijving:
Voor universele slijpopgaven aan werkstukken uit aluminium, koper, brons, titaan en vezelversterkte kunststoffen. Bijzonder aan te bevelen voor het gebruik op titaanlegeringen. Zeer goed geschikt voor de vliegtuigindustrie, wanneer voor de bewerking van bijv. onderdelen alleen SiC toegestaan wordt. COMBIDISC-slijpbladen van de uitvoering RS zijn uitstekend geschikt voor het bijslijpen van reparatielassen aan de achterkant, bijv. in kisten, sleuven en groeven van motoren, alsmede voor het bewerken van opgelaste combustor-platen. Anders dan bij traditionele slijpbladen bevindt het slijpbeleg zich aan de onderzijde van het gereedschap, wat het bewerken van achterkanten mogelijk maakt.
Kenmerk:
- Opspansysteem: Systeem CDR
- RPM, opt., van: 3800 RPM
- RPM, opt., tot: 13000 RPM
- Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C (uitvoering RS)
- ø buiten metrisch: 50 mm
- Korrelgrofte: 80
Voordeel:
- Optimale presentatie in het PFERDTOOL-CENTRUM dankzij het hangende gat en de award met EAN-nummer, aanduiding en voorraadmateriaal.
- Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
- Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen. Breng het gereedschap aan op de te bewerken plaats. Druk voor het slijpen niet stevig aan, maar trek het gereedschap naar u toe. Gebruik voor een optimale benutting van het slijpvlak de slijpbladhouders SBHR 20 of SBHR 25. Gebruik de slijpbladen RS altijd met het aangegeven optimale toerental en oriënteer u niet op de maximaal toegestane toerentallen van de houders SBHR 20 of SBHR 25.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Steen
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Steen; Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen
Levering:
- Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.