COMBIDISC steunschijf Middel voor CDR-systeem Ø 25 mm SBHR met stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220776322
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Steunschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220776322
    EAN/GTIN 4007220776322
    Nummer fabrikant 42721262
    L-nummer L51100 250

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • M (middel)

    Omschrijving:

    Geschikte houder voor COMBIDISC-slijpgereedschappen.

    Kenmerk:

    • PFERD type: SBHR
    • Opspansysteem: Systeem CDR
    • RPM, max.: 38000 RPM
    • Uitvoering: M (middel)
    • Breedte metrisch: 0 mm
    • ø buiten metrisch: 25 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Lengte, stift: 40

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen