Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. PFERD biedt kleine doorslijpschijven voor rechte slijpmachines in verschillende afmetingen aan. De universele doorslijpschijven zijn geschikt voor het doorslijpen van staal, edelstaal (INOX), gietijzer, aluminium en andere materialen. Universele doorslijpschijf met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd voor het gebruik op rechte slijpmachines.
Kenmerk:
- RPM, max.: 20100 RPM
- Vorm: EHT / 41 / T1
- Breedte metrisch: 3 mm
- Ø asgat: 10 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 76 mm
Voordeel:
- De coatingeigenschappen van de synthetische harsbinding kunnen optimaal worden afgestemd op de bewerkingstaak.
- Makkelijk aan te kleden.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Gietijzer
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Overige non-ferrometalen
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietijzer; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal
Levering:
- Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- Maximaal toerental van doorslijpschijf en gereedschapshouder in acht nemen. De laagste waarde is het maximale toerental.